Sleutelgereedschap
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
8D432849
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
Gedore Regelbare sleutel 2C-10
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
8D432849
Gewicht
500
Lengte (mm)
255
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Max. sleutelwijdte (mm)
30
Uitvoering vonkarm
Nee
Schaal (mm)
0
Getest volgens ISO 6787
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Gewicht
500
Lengte (mm)
255
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Max. sleutelwijdte (mm)
30
Uitvoering vonkarm
Nee
Schaal (mm)
0
Getest volgens ISO 6787
Ja
Bekhoek (°)
15
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Adjustable Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8D432849
EAN
4010886881583
UBB
500632576178
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
2171015