text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore platte koude beitel 95 250


Chroommolybdeen-vanadium luchthardingsstaal 45CrMoV7, over de gehele lengte zorgvuldig gehard en getemperd, slagkoppen inductief getemperd, gepolijste en blank gelakte werkrand, * niet genormaliseerd, gepolijste en blank gelakte werkrand

Artikelnummer G4955.000.250
Oppervlaktebescherming Gechromatiseerd
Lengte (mm) 250
Beitelbreedte (mm) 28
Bladvorm Vlak
Materiaal Chroom-molybdeen-vanadium legering
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gechromatiseerd
Lengte (mm) 250
Beitelbreedte (mm) 28
Bladvorm Vlak
Materiaal Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met handenbescherming Nee
Schachtbreedte (mm) 26
Schachthoogte (mm) 13
Schachtvorm Vlak ovaal
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 480
Type Cold Chisel

Omschrijving

Chroommolybdeen-vanadium luchthardingsstaal 45CrMoV7, over de gehele lengte zorgvuldig gehard en getemperd, slagkoppen inductief getemperd, gepolijste en blank gelakte werkrand, * niet genormaliseerd, gepolijste en blank gelakte werkrand

Artikelnummers

Artikelnummer G4955.000.250
EAN 4010883869911
UBB 203116102484
UNSPSC 27111901
Fabrikant artikelnummer 8699100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.