Ringslagsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Slagsleutels
Ringslagsleutels
7F356155
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
Gedore opvallende gezicht ringmoersleutel 70mm
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
7F356155
Lengte (mm)
406
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
70
Sleutelwijdte klein (mm)
19
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (mm)
406
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
70
Sleutelwijdte klein (mm)
19
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
50
Kophoogte groot (mm)
50
Halve maan model
Nee
Kopbreedte klein (mm)
126
Kopbreedte groot (mm)
126
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merken
Gedore
HS- en goederencode
Bekijk
Model
306 G
Type
Ring Slogging Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7F356155
EAN
4010886806067
UBB
500642417843
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
1416405