text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nijptang 8380-280 TL


Volgens DIN ISO 9242, Vorm A, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, Voor middelharde draad, 1,6 mm, Kop geslepen, staalgrijs, met blauw gedompelde anti-slip handgrepen (TL), Geometrisch geoptimaliseerde kop- en greepgedeeltes voor ergonomisch gebruik, Van hoogwaardig gereedschapsstaal, Gemaakt van kwaliteitsgereedschapsstaal

Artículo No. G3050.400.280
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 502
Lengte (mm) 282
Handvat Kunststof
Embalado por 1

Especificaciones

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 502
Lengte (mm) 282
Handvat Kunststof
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 510
HS- en goederencode 8203200000
Type Tower Pincer

Descripción

Volgens DIN ISO 9242, Vorm A, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, Voor middelharde draad, 1,6 mm, Kop geslepen, staalgrijs, met blauw gedompelde anti-slip handgrepen (TL), Geometrisch geoptimaliseerde kop- en greepgedeeltes voor ergonomisch gebruik, Van hoogwaardig gereedschapsstaal, Gemaakt van kwaliteitsgereedschapsstaal

Números de artículo

Artículo No. G3050.400.280
EAN 4010886675229
UBB 240102246578
UNSPSC 27112112
Artículo del fabricante nr 6752290
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.