text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutel K 3/4 75-400 nm


Artikelnummer 7I867234
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1988
Totale lengte (mm) 686
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Met signaaltoon Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1988
Totale lengte (mm) 686
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['80.000', '400.000']
Kopbreedte (mm) 62.5
Aansluitmaat (mm) 20
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 31
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 4550-40
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 7I867234
EAN 4002805455043
UBB 500632596549
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7674330
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.