Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
5Y731253
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
Gedore Momentsleutel K 3/4 250-850 nm
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
5Y731253
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
5400
Totale lengte (mm)
1380
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
5400
Totale lengte (mm)
1380
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
['250.000', '850.000']
Kopbreedte (mm)
69
Aansluitmaat (mm)
20
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
1
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Kophoogte (mm)
38
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
HS- en goederencode
Bekijk
Model
4551-85
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Y731253
EAN
4002805929100
UBB
500632597125
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
1950525