text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Gedore momentsleutel CZ 16mm


Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en dus nauwkeuriger dan de door de norm vereiste +/- 4 %, Lichtgewicht en toch robuust (omdat de behuizing is gemaakt van een aluminiumlegering) en veerkrachtig, zeer werkplaatsvriendelijk, Afhankelijk van de toepassing is toegang mogelijk vanaf de voorkant (bijv. open fitting) of zijkant. Gebruik alleen kracht in het midden van de handgreep - gebruik geen verlengbuis omdat anders onnauwkeurigheden kunnen ontstaan (behalve bij model DXZ waarbij de DREMOMETER is gekalibreerd en afgesteld met behulp van de verlengbuis), Gebruik alleen eindfittingen met gestandaardiseerde dieptemeters, anders kunnen onnauwkeurigheden ontstaan. Houd rekening met de dieptemeters op het certificaat. Gebruik alleen originele GEDORE accessoires, Grote aandrijfdoorsnede brengt maximale draaimomenten over, Extreem lage slijtage door verminderde krachten in een hefboommechanisme, Gesmede hefboomketting uit onze eigen groep kwaliteitssmederij, Maximale precisie zelfs bij extreem continu gebruik, Lange levenscycli en standtijden, Eenvoudige bediening - snel en veilig aandraaimoment, Eenvoudige instelling dankzij aantrekkelijke stelknop beveiligd tegen verlies aan het einde van de handgreep, Met certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017, traceerbaar via eigen DAkkS laboratorium naar nationale normen.

Artikelnummer 2H592997
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 2000
Totale lengte (mm) 645
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 2000
Totale lengte (mm) 645
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 80
Kopbreedte (mm) 35
Aansluitmaat (mm) 16
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 5
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 30
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
HS- en goederencode
Model 8462-01
Type Torque Wrench

Omschrijving

Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat, gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3 % en dus nauwkeuriger dan de door de norm vereiste +/- 4 %, Lichtgewicht en toch robuust (omdat de behuizing is gemaakt van een aluminiumlegering) en veerkrachtig, zeer werkplaatsvriendelijk, Afhankelijk van de toepassing is toegang mogelijk vanaf de voorkant (bijv. open fitting) of zijkant. Gebruik alleen kracht in het midden van de handgreep - gebruik geen verlengbuis omdat anders onnauwkeurigheden kunnen ontstaan (behalve bij model DXZ waarbij de DREMOMETER is gekalibreerd en afgesteld met behulp van de verlengbuis), Gebruik alleen eindfittingen met gestandaardiseerde dieptemeters, anders kunnen onnauwkeurigheden ontstaan. Houd rekening met de dieptemeters op het certificaat. Gebruik alleen originele GEDORE accessoires, Grote aandrijfdoorsnede brengt maximale draaimomenten over, Extreem lage slijtage door verminderde krachten in een hefboommechanisme, Gesmede hefboomketting uit onze eigen groep kwaliteitssmederij, Maximale precisie zelfs bij extreem continu gebruik, Lange levenscycli en standtijden, Eenvoudige bediening - snel en veilig aandraaimoment, Eenvoudige instelling dankzij aantrekkelijke stelknop beveiligd tegen verlies aan het einde van de handgreep, Met certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017, traceerbaar via eigen DAkkS laboratorium naar nationale normen.

Artikelnummers

Artikelnummer 2H592997
EAN 4002805846216
UBB 500642458276
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7704340
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.