Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
5N095960
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
Gedore momentsleutel BZ 16mm
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
5N095960
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1450
Totale lengte (mm)
489
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1450
Totale lengte (mm)
489
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
25
Kopbreedte (mm)
35
Aansluitmaat (mm)
16
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
5
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Kophoogte (mm)
30
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
HS- en goederencode
Bekijk
Model
8461-01
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5N095960
EAN
4002805846117
UBB
500642458011
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
7704260