text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Gedore momentsleutel 1646176


Artikelnummer 7M922651
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 390
Totale lengte (mm) 328
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['10.000', '50.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 390
Totale lengte (mm) 328
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) ['10.000', '50.000']
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.25
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
HS- en goederencode
Model 4405-05
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 7M922651
EAN 4002805927571
UBB 500642439888
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 1646176
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.