text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Meetband 4534-3 3 x 13 4534


Artikelnummer G3208.003.013
Bandbreedte (mm)
Lengte (mm)
Gewicht 128
Dubbelzijdig Nee
Digitale indicatie Nee
Materiaal Staal
Metrische schaalverdeling Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 13
Lengte (mm) 3
Gewicht 128
Dubbelzijdig Nee
Digitale indicatie Nee
Materiaal Staal
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Automatisch oprollen Ja
Met rem Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 94
HS- en goederencode
Type Steel Measuring Tape

Artikelnummers

Artikelnummer G3208.003.013
EAN 4010886669792
UBB 203190017475
UNSPSC 41114201
Fabrikant artikelnummer 6697920
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.