text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kraai voetsleutel 3114 21 mm


GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, No. 3114 = Levering zonder tommy bar, No. DS 3114 = Levering met tommy bar 26 D, No. DS 3114 = geleverd met draaistift 26 D

Artikelnummer G2478.210.001
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 21
Sleutelwijdte klein (mm) 21
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 21
Sleutelwijdte klein (mm) 21
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8
Kopbreedte klein (mm) 42
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Uitvoering haakse sleutel Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 260
HS- en goederencode
Type Spanner

Omschrijving

GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, No. 3114 = Levering zonder tommy bar, No. DS 3114 = Levering met tommy bar 26 D, No. DS 3114 = geleverd met draaistift 26 D

Artikelnummers

Artikelnummer G2478.210.001
EAN 4010886667712
UBB 240232981698
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6677140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.