text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ingenieurs hamer 600 IH 2000 gr


De randen van de platte kant van de kop zijn inductief gehard, Met voorgevormde hickory steel DIN 5111, extra gevormd met een lange geharde steelbeschermstalen huls, De conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef verbinden de hamerkop en de steel tot een eenheid, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding

Artikelnummer G4904.002.000
Uitvoering Overig
Lengte (mm) 400
Materiaal steel Hout
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Lengte (mm) 400
Materiaal steel Hout
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 2000
Gewicht totaal (g) 2491
Materiaal kop Staal
Met steelbeveiliging Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 2375
HS- en goederencode
Type Engineer Hammer

Omschrijving

De randen van de platte kant van de kop zijn inductief gehard, Met voorgevormde hickory steel DIN 5111, extra gevormd met een lange geharde steelbeschermstalen huls, De conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef verbinden de hamerkop en de steel tot een eenheid, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer G4904.002.000
EAN 4010883858892
UBB 203110064391
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8588970
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.