text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ingenieurs hamer 600 E 1000gr

Op bestelling

Met essenhouten (E 600 E) of hickory (E 600 H) steel met contour DIN 5111, extra met een lange, geharde stalen steelbeschermhuls, Dubbele essenhouten steel DIN 5111 met extra lange, geharde stalen steelbeschermhuls, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge

Artikelnummer G4900.001.000
Uitvoering Beitelhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 360
Materiaal steel Overig
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Beitelhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 360
Materiaal steel Overig
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 1000
Gewicht totaal (g) 1326
Uitwisselbare punt Nee
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1215
Type Engineer Hammer

Omschrijving

Met essenhouten (E 600 E) of hickory (E 600 H) steel met contour DIN 5111, extra met een lange, geharde stalen steelbeschermhuls, Dubbele essenhouten steel DIN 5111 met extra lange, geharde stalen steelbeschermhuls, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer G4900.001.000
EAN 4010883858250
UBB 203110061249
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8582500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.