text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore inbuskop 42 9 mm


GEDORE vanadiumstaal 61CrSiV5, afm. 0,7 mm en 0,9 mm uitvoering brons verzinkt tot maat 12 mm, verchroomd vanaf maat 14 mm, Vanadiumstaal 61CrSiV5, verzinkt

Artikelnummer G2182.090.001
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 47
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 9
Totale lengte (mm) 115
Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 47
Klingdiameter (mm) 9
Met kogelkop Nee
Kap draaibaar Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode
Type Hexagon Socket Key

Omschrijving

GEDORE vanadiumstaal 61CrSiV5, afm. 0,7 mm en 0,9 mm uitvoering brons verzinkt tot maat 12 mm, verchroomd vanaf maat 14 mm, Vanadiumstaal 61CrSiV5, verzinkt

Artikelnummers

Artikelnummer G2182.090.001
EAN 4010886634110
UBB 203120532999
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 6341150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.