Synspec B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
G2182.039.001
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
Gedore inbuskop 42 5/32AF
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Chroom-vanadium-staal 61CrSiV5, tot SW 1/2" verzinkt, vanaf SW 9/16" verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2182.039.001
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
26
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
67
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
26
Beenlengte langste deel (mm)
67
Sleutelwijdte (inch)
5/32"
Met kogelkop
Nee
Kap draaibaar
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
Gewicht per stuk (g)
8
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hexagon Socket Key
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Chroom-vanadium-staal 61CrSiV5, tot SW 1/2" verzinkt, vanaf SW 9/16" verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G2182.039.001
EAN
4010886634462
UBB
240122078662
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
6344680