text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inbuskop 42 2,5 mm


GEDORE vanadiumstaal 61CrSiV5, afm. 0,7 en 0,9 mm brons verzinkt tot maat 12 mm, verchroomd vanaf maat 14 mm, Vanadiumstaal 61CrSiV5, verzinkt

Numero articolo G2182.025.001
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 2.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 20.5
Confezionato per 1

Specifiche

Totale lengte (mm) 59
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 2.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 20.5
Klingdiameter (mm) 2.5
Met kogelkop Nee
Kap draaibaar Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 3
Goederencode 8204110000
Type Hexagon Socket Key

Descrizione

GEDORE vanadiumstaal 61CrSiV5, afm. 0,7 en 0,9 mm brons verzinkt tot maat 12 mm, verchroomd vanaf maat 14 mm, Vanadiumstaal 61CrSiV5, verzinkt

Numeri di articolo

Numero articolo G2182.025.001
EAN 4010886634042
UBB 203120532163
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  6340420
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.