text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inbusbout 32 3/4 inch zeskant breedte over platte vlakken 19 mm lengte 51,5 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met borgpen, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd

Article number
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 51.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Packed per 1

Specifications

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 51.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 19
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 235
Goederencode 8204200000
Model 32 19
Type Socket

Description

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met borgpen, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd

Article numbers

Article number G2255.190.001
EAN 4010886627013
UBB 240122069679
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  6270110

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.