text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Gedore kladivo 248 ST-30 mm


Splintervrije, breukvaste en slijtvaste polyamide koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C, Poedercoating met zilver hamerslag email, Poedercoating met zilver hamerslag email

Article number G2766.000.030
Design Plastic hammer
Délka (mm) 290
Materiálová tyč Metal
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 30
Bez vazby Ano
Packed per 1

Specifications

Design Plastic hammer
Délka (mm) 290
Materiálová tyč Metal
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 30
Bez vazby Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Celková hmotnost (g) 607
Material Kopf Plast
Značka Gedore
Váha kusu (g) 585
HS kód 3926909790
Type Plastic Hammer

Description

Splintervrije, breukvaste en slijtvaste polyamide koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C, Poedercoating met zilver hamerslag email, Poedercoating met zilver hamerslag email

Article numbers

Article number G2766.000.030
EAN 4010883882897
UBB 240112060183
UNSPSC 27111602
Manufacturer article nr  8828950
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.