text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Gereedschapskoffer B1500-L


Vijf laden, uittrekbaar tot 505 mm, afzonderlijk in te delen, levering inclusief lengte- en dwarsverdelers, Laden uitneembaar, Draagvermogen per lade 40 kg, Open ruimte voor opslag, beveiligd met sterk metalen rolluik, Gescheiden vergrendeling van laden en rolluik door cilindersloten, Met hielbescherming, Totaal draagvermogen 2000 kg, Afmetingen: H 900 x B 2000 x D 875 mm, In GEDORE blauw, Achterwand met vierkante perforatie 10 x 38 mm voor het bevestigen van haken en gereedschap, Rolluik van plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE grijs, Laden werkbank: Afzonderlijke centrale vergrendeling van laden en rolluik met cilindersloten, 5 brede laden (B 480 x D 550 mm) met gedeeltelijke uittrekbaarheid (505 mm), uitneembaar, Kogelgelagerde geleiderails, Individueel uit te rusten met lengte- en dwarsverdelers (afzonderlijk te bestellen), Draagvermogen per lade 40 kg, Totaal draagvermogen (werkbank) 2000 kg, De GEDORE trapeziumasconstructie waarborgt een rustige loop, wendbaarheid en spoorvastheid ook bij maximale belasting, 85-delig haakassortiment nr. 1500 HS 23, Accessoires: Opties: Kan worden uitgerust met GEDORE gereedschapmodules (1500 ES/1500 CT), Overige ladecombinaties op aanvraag, Levering zonder gereedschap en accessoires

Artikelnummer G2002.661.805
Breedte 2000
Hoogte 900
Diepte 875
Afsluitbaar Ja
Gewicht 166
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 2000
Hoogte 900
Diepte 875
Afsluitbaar Ja
Gewicht 166
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Materiaal Staal
Hoogte (mm) ['900.000', '900.000']
Ladenblok Ja
Dikte workblad (mm) 40
Op wielen Nee
Aantal laden 5
Verstelbare hoogte Nee
Met rem Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 59000
Goederencode 94032080
Type Workbench

Omschrijving

Vijf laden, uittrekbaar tot 505 mm, afzonderlijk in te delen, levering inclusief lengte- en dwarsverdelers, Laden uitneembaar, Draagvermogen per lade 40 kg, Open ruimte voor opslag, beveiligd met sterk metalen rolluik, Gescheiden vergrendeling van laden en rolluik door cilindersloten, Met hielbescherming, Totaal draagvermogen 2000 kg, Afmetingen: H 900 x B 2000 x D 875 mm, In GEDORE blauw, Achterwand met vierkante perforatie 10 x 38 mm voor het bevestigen van haken en gereedschap, Rolluik van plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE grijs, Laden werkbank: Afzonderlijke centrale vergrendeling van laden en rolluik met cilindersloten, 5 brede laden (B 480 x D 550 mm) met gedeeltelijke uittrekbaarheid (505 mm), uitneembaar, Kogelgelagerde geleiderails, Individueel uit te rusten met lengte- en dwarsverdelers (afzonderlijk te bestellen), Draagvermogen per lade 40 kg, Totaal draagvermogen (werkbank) 2000 kg, De GEDORE trapeziumasconstructie waarborgt een rustige loop, wendbaarheid en spoorvastheid ook bij maximale belasting, 85-delig haakassortiment nr. 1500 HS 23, Accessoires: Opties: Kan worden uitgerust met GEDORE gereedschapmodules (1500 ES/1500 CT), Overige ladecombinaties op aanvraag, Levering zonder gereedschap en accessoires

Artikelnummers

Artikelnummer G2002.661.805
EAN 4010886661802
UBB 203240000646
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer 6618050
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.