text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore felsratel 31 KR 40-80 mm


Zeskantringen zijn op aanvraag leverbaar, Speciaal in de staalbouw en steigerbouw, Platte schacht tot 30", opsteekbeugel vanaf 35", GEDORE vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd, Toelichting bij het artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm, Toelichting bij het artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm

Artikelnummer G2300.800.001
Gewicht 7392
Sleutelwijdte (mm) 80
Lengte (mm) 960
Kopbreedte (mm) 118
Uitvoering ring Dubbele zeskant
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gewicht 7392
Sleutelwijdte (mm) 80
Lengte (mm) 960
Kopbreedte (mm) 118
Uitvoering ring Dubbele zeskant
Met inzetring Ja
Kophoogte (mm) 39.5
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 7515
Goederencode 8204110000
Type Friction Ratchet

Beschreibung

Zeskantringen zijn op aanvraag leverbaar, Speciaal in de staalbouw en steigerbouw, Platte schacht tot 30", opsteekbeugel vanaf 35", GEDORE vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd, Toelichting bij het artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm, Toelichting bij het artikelnummer: 31 KR 16-32 = ratel 31 K 16" en inzetring 31 R 32 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2300.800.001
EAN 4010886625743
UBB 203120512280
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 6257440
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.