text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutel 9mm


Ergonomisch handvatontwerp maakt nauwkeurig werken zonder vermoeidheid mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging, Kopdiepte 25 mm, bladlengte 125 mm, VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900

Artikelnummer 1A022185
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 9
Totale lengte (mm) 235
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 9
Totale lengte (mm) 235
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 125
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Kopbreedte (mm) 16
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merk Gedore
Type VDE Socket Wrench

Omschrijving

Ergonomisch handvatontwerp maakt nauwkeurig werken zonder vermoeidheid mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging, Kopdiepte 25 mm, bladlengte 125 mm, VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900

Artikelnummers

Artikelnummer 1A022185
EAN 4010886841259
UBB 500642487069
UNSPSC 27111725
Fabrikant artikelnummer 1747126
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.