Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Doppen sets
G2296.001.780
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
Gedore Doppenset IN19 Q 11 stuks
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
In GEDORE plaatstalen behuizing, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2296.001.780
Geïsoleerd
Nee
Verpakking
Koffer
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Verpakking
Koffer
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Totaal aantal gereedschappen
11
Aantal zeskant doppen
9
Kap draaibaar
Nee
Met ratelsleutel
Ja
Merken
Gedore
Gewicht per stuk (g)
2500
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Socket Spanner Set
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
In GEDORE plaatstalen behuizing, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
Artikelnummers
Artikelnummer
G2296.001.780
EAN
4010886615690
UBB
240122596440
UNSPSC
27111703
Fabrikant artikelnummer
6156920