text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppenset D32 FMU-2 16 stuks


Toebehoren gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Set U-2 met fijngetande, draaiknop omschakelratel, Set Z-94 met ratel met vierkantkoppeling, In GEDOREvblauwe plaatstalen koffer, Afmetingen: 555 x 230 x 80 mm, Afmetingen: 555 x 230 x 80 mm

Article number G2293.001.835
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 3/4 inch
Aantal dopsleutels 12
Totaal aantal gereedschappen 16
Aansluitmaat (mm) 20
Packed per 1

Specifications

Verpakking Koffer
Aansluitmaat 3/4 inch
Aantal dopsleutels 12
Totaal aantal gereedschappen 16
Aansluitmaat (mm) 20
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Met ratelsleutel Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 13200
Goederencode 8204200000
Type Socket Set

Description

Toebehoren gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Set U-2 met fijngetande, draaiknop omschakelratel, Set Z-94 met ratel met vierkantkoppeling, In GEDOREvblauwe plaatstalen koffer, Afmetingen: 555 x 230 x 80 mm, Afmetingen: 555 x 230 x 80 mm

Article numbers

Article number G2293.001.835
EAN 4010886628126
UBB 203122610173
UNSPSC 27111703
Manufacturer article nr  6281230
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.