text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Gedore Doppenset 32 FMZ 16 stuks


Toebehoren gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Set U-2 met fijngetande, draaiknop omschakelratel, Set Z-94 met ratel met vierkantkoppeling, In GEDOREvblauwe plaatstalen koffer, Afmetingen: 555 x 230 x 80 mm, Afmetingen: 555 x 230 x 80 mm

Artikelnummer G2293.001.820
Verpakking Koffer
Aansluitmaat 3/4 inch
Aantal dopsleutels 12
Totaal aantal gereedschappen 16
Aansluitmaat (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Aansluitmaat 3/4 inch
Aantal dopsleutels 12
Totaal aantal gereedschappen 16
Aansluitmaat (mm) 20
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Met ratelsleutel Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 13600
HS- en goederencode
Type Socket Set

Omschrijving

Toebehoren gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Set U-2 met fijngetande, draaiknop omschakelratel, Set Z-94 met ratel met vierkantkoppeling, In GEDOREvblauwe plaatstalen koffer, Afmetingen: 555 x 230 x 80 mm, Afmetingen: 555 x 230 x 80 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2293.001.820
EAN 4010886628096
UBB 203122609779
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 6280930
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.