text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Contactdoos ITX 20 1/4 inch TX T8 lengte 37 mm


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste bout uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal, met ingeperste bout, gefosfateerd

Artikelnummer
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 37
Diameter 12
Grootte (TX) 8
Klinglengte (mm) 37
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 37
Diameter 12
Grootte (TX) 8
Klinglengte (mm) 37
Aansluitmaat 1/4 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste bout uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal, met ingeperste bout, gefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2206.000.008
EAN 4010886619049
UBB 203122604150
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6190430

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.