text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Gedore Combinatiesleutel 1 B 1.7/16AF


GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Met dezelfde maat aan elk uiteinde, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Satijn niet-verblindende afwerking, Zorgvuldig gesmeed en professioneel bewerkt, Ring: gezwenkt en 10° schuin, met UD profiel voor zachte krachtoverbrenging, vanaf SW 1. 3/8" 12-kant ring, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Slank geribbeld open uiteinde voor extra sterkte garandeert maximale draaimomenten, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, De verschoven ring zorgt voor een betere grip op diep verzonken of verzonken moeren of bouten, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continue gebruik

Artikelnummer
Lengte (mm)
Toon alle
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 1085
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 460
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 1085
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 1.7/16"
Kopbreedte steek (mm) 75.2
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 53
Kophoogte steek (mm) 12.8
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 23.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 1.7/16"
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1150
HS- en goederencode
Model 1 B 1.7/16AF
Type Combination Spanner

Omschrijving

GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Met dezelfde maat aan elk uiteinde, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Satijn niet-verblindende afwerking, Zorgvuldig gesmeed en professioneel bewerkt, Ring: gezwenkt en 10° schuin, met UD profiel voor zachte krachtoverbrenging, vanaf SW 1. 3/8" 12-kant ring, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Slank geribbeld open uiteinde voor extra sterkte garandeert maximale draaimomenten, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, De verschoven ring zorgt voor een betere grip op diep verzonken of verzonken moeren of bouten, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continue gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.365.001
EAN 4010886600719
UBB 240120128782
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6007170

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.