text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 1.1/4AF


GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Met dezelfde maat aan elk uiteinde, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Satijn niet-verblindende afwerking, Zorgvuldig gesmeed en professioneel bewerkt, Ring: gezwenkt en 10° schuin, met UD profiel voor zachte krachtoverbrenging, vanaf SW 1. 3/8" 12-kant ring, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Slank geribbeld open uiteinde voor extra sterkte garandeert maximale draaimomenten, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, De verschoven ring zorgt voor een betere grip op diep verzonken of verzonken moeren of bouten, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continue gebruik

Article number
Lengte (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 861
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Packed per 1

Specifications

Lengte (mm) 412
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 861
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 1 1/4 inch
Kopbreedte steek (mm) 70.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 45.8
Kophoogte steek (mm) 11.8
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 20.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 1 1/4 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 900
HS- en goederencode 8204110000
Model 1 B 1.1/4AF
Type Combination Spanner

Description

GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Met dezelfde maat aan elk uiteinde, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Satijn niet-verblindende afwerking, Zorgvuldig gesmeed en professioneel bewerkt, Ring: gezwenkt en 10° schuin, met UD profiel voor zachte krachtoverbrenging, vanaf SW 1. 3/8" 12-kant ring, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Slank geribbeld open uiteinde voor extra sterkte garandeert maximale draaimomenten, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, De verschoven ring zorgt voor een betere grip op diep verzonken of verzonken moeren of bouten, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continue gebruik

Article numbers

Article number G2100.317.001
EAN 4010886600689
UBB 240120128451
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  6006870

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.