text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip tang 8000 A 5


Zwart, punten en vergrendelingshendel verzinkt, De getande beugel verhindert dat de tangpoten buiten het toegestane werkgebied komen, Zo kan ook in verborgen montageposities veilig worden gewerkt, Vergrendelingspen kan worden vervangen, Niet-knijpende ontgrendelingshendel met greepuitsparingen, rood gedompeld, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, E-8000 A = paar reservetips, Paar vervangtips verkrijgbaar

Artikelnummer G3002.020.005
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 550
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 550
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 122 - 300
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1800
HS- en goederencode
Type Circlip Pliers

Omschrijving

Zwart, punten en vergrendelingshendel verzinkt, De getande beugel verhindert dat de tangpoten buiten het toegestane werkgebied komen, Zo kan ook in verborgen montageposities veilig worden gewerkt, Vergrendelingspen kan worden vervangen, Niet-knijpende ontgrendelingshendel met greepuitsparingen, rood gedompeld, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, E-8000 A = paar reservetips, Paar vervangtips verkrijgbaar

Artikelnummers

Artikelnummer G3002.020.005
EAN 4010886670187
UBB 203100011832
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 6701890
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.