text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bitsokkel 5mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelklemgroef, Handbediend, gekartelde greep, Verchroomd, Bit in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, Inpersstift, gefosfateerd

Artikelnummer 2O837439
Diameter 12
Lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 32
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 12
Lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 32
Aansluitmaat 1/4 inch
Maat (mm) 5
Aansluitmaat (mm) 6.3
VDE getest Nee
Merk Gedore
Goederencode 82079030
Type Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelklemgroef, Handbediend, gekartelde greep, Verchroomd, Bit in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, Inpersstift, gefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer 2O837439
EAN 4010886864975
UBB 500642781099
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1933272
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.