Bitadapters
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bitadapters
1X806576
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
Gedore Bitsadapter 1/4
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
1X806576
Lengte (mm)
23
Maat bitopname
1/4 inch
Maat bitopname (mm)
6.3
Maat machineopname
1/4 inch
Maat machineopname (mm)
6.35
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
6.3
Merken
Gedore
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (mm)
23
Maat bitopname
1/4 inch
Maat bitopname (mm)
6.3
Maat machineopname
1/4 inch
Maat machineopname (mm)
6.35
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
6.3
Merken
Gedore
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Adapter Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1X806576
EAN
4010886851326
UBB
500642485246
UNSPSC
41106401
Fabrikant artikelnummer
1649329