text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Gedore Bit 685 8 S-010 8 mm 10 stuks


Voor handbediening en gebruik in elektrisch- en persluchtgereedschap, Volgens DIN ISO 2351-3, Met buitenzeskantaandrijving volgens DIN ISO 1173, Speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs gelakt, 10- en 5-delig Waardeverpakking

Artikelnummer G2415.080.001
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 10
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 10
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 10
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode
Type Slotted Bit Set

Omschrijving

Voor handbediening en gebruik in elektrisch- en persluchtgereedschap, Volgens DIN ISO 2351-3, Met buitenzeskantaandrijving volgens DIN ISO 1173, Speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs gelakt, 10- en 5-delig Waardeverpakking

Artikelnummers

Artikelnummer G2415.080.001
EAN 4010886140123
UBB 203122615792
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 6539420
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.