Bitschroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bitschroevendraaiers
G2406.001.770
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
Gedore Bit 670
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Met sterke magnetische houder, GEDORE vanadiumstaal, Vanadiumstaal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2406.001.770
Flexibel
Nee
Schachtlengte (mm)
100
Totale lengte (mm)
210
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Flexibel
Nee
Schachtlengte (mm)
100
Totale lengte (mm)
210
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Nee
T-greep
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Merken
Gedore
Gewicht per stuk (g)
150
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Met sterke magnetische houder, GEDORE vanadiumstaal, Vanadiumstaal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G2406.001.770
EAN
4010886653654
UBB
203122614399
UNSPSC
27112814
Fabrikant artikelnummer
6536590