text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore accessoire voor bits 671 ratel


Zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - D 6.3 (1/4"), Slanke lijnvoering voor werken in krappe ruimtes, Terugloophoek 15 graden, Slipvaste 2-componentenhandgreep met ophanggat, Slipvaste 2-componentenhandgreep met ophanggat

Artikelnummer G2407.001.775
Geïsoleerd Nee
Hoogte 18.3
Gewicht 108
Anti-magnetisch Nee
Lengte 127
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 18.3
Gewicht 108
Anti-magnetisch Nee
Lengte 127
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Terugzwenkhoek (°) 15
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Ja
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Nee
VDE getest Nee

Omschrijving

Zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - D 6.3 (1/4"), Slanke lijnvoering voor werken in krappe ruimtes, Terugloophoek 15 graden, Slipvaste 2-componentenhandgreep met ophanggat, Slipvaste 2-componentenhandgreep met ophanggat

Artikelnummers

Artikelnummer G2407.001.775
EAN 4010886653531
UBB 240122732987
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 6535350
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.