text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 4 E-600 Ingenieurs Hamer Essenhout Handvat 330mm 600g


Met essenhout (E 4 E) of hickoryhout (E 4 H) volgens DIN 5111, Vanaf 3 kg met essenhout (E 9 E) of hickoryhout (E 9 H) DIN 5112

Artikelnummer 2F398552
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 330
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 330
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 600
Gewicht totaal (g) 750
Uitwisselbare punt Nee
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Gedore
Model 4 E-600

Omschrijving

Met essenhout (E 4 E) of hickoryhout (E 4 H) volgens DIN 5111, Vanaf 3 kg met essenhout (E 9 E) of hickoryhout (E 9 H) DIN 5112

Artikelnummers

Artikelnummer 2F398552
EAN 4010883858670
UBB 500642549280
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8586760
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.