Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
5Y714486
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
Gedore 2160 Kruiskopschroevendraaier PH1 200mm Blad 3-Komponenten Greep 300mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Y714486
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Gewicht
166
Totale lengte (mm)
300
Anti-magnetisch
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Klinglengte (mm)
200
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Gewicht
166
Totale lengte (mm)
300
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Greepuitvoering
Overig
Kap draaibaar
Ja
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
Met slagkap
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Model
2160
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Y714486
EAN
4010886803233
UBB
500642605868
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
6683700