text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1507 XL-TS-308 Workbench with 6-Drawer Blue 635 x 1200 x 985mm


Sterk multiplex beuken paneel, beschermd door lijnolievernis, Met handgreep voor gemakkelijk duwen, trekken en draaien, Zijwanden met Europerforatie 10 x 38 mm, Veiligheid door hielbescherming, Brede laden (B 998 x D 474 mm), uitneembaar, met centrale vergrendeling, eenhandbediening en individuele uittrekstop, Kogelgelagerde geleiderails voor volledig uittrekken en zelfsluitend, Draagvermogen per lade 70 kg, zwaar belastbaar onderstel door trapeziumvormige asconstructie, totaal draagvermogen 1000 kg, 750 kg in verrijdbare toestand, 2 rollengelagerte Bockrollen Ø 200 mm, 2 kugelgelagerte Lenkrollen mit Totalfeststeller Ø 125 mm, plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, Ratelschroevendraaier SilentGEAR No. 2675 met bithouder: Zeer compacte ratelschroevendraaier, Voor precisiewerk in krappe ruimtes, Zeer kleine terugloophoek, praktisch 0? (niet meetbaar met mechanische meetapparatuur), Draairing voor rechtsom/linksom draaien instelbaar, schroeven vastdraaien ook zonder ratelfunctie dankzij neutrale middenpositie met ratelblokkering, Glasvezelversterkt nylon en vriendelijk op de hand liggend TPE zorgen voor een optimaal aangenaam oppervlaktegevoel en ergonomisch werken, Het ruimtebesparende en toch extreem robuuste mechanisme zorgt voor een lange levensduur, Bithouder met sterke neodymiummagneet, Torsies-bit-set: De meest gebruikte maten, Extreem slanke bithouder, Voor zachte en harde boutverbindingen, Torsionszone om bits te beschermen onder belasting. Piekmomenten worden zacht gedempt, wat de levensduur verlengt.

Artikelnummer 3H495043
Width 1200
Depth 635
Weight 167
Foldable No
Suitable for wall mounting No
Verpakt per 1

Specificaties

Width 1200
Depth 635
Weight 167
Foldable No
Suitable for wall mounting No
Height (mm) ['985.000', '985.000']
With drawers case Yes
Thickness worktop (mm) 30
On wheels Yes
Material worktop Plywood
Number of drawers 6
Adjustable height No
With brake Yes
Brand Gedore
Commodity code 08200
Type Workbench

Omschrijving

Sterk multiplex beuken paneel, beschermd door lijnolievernis, Met handgreep voor gemakkelijk duwen, trekken en draaien, Zijwanden met Europerforatie 10 x 38 mm, Veiligheid door hielbescherming, Brede laden (B 998 x D 474 mm), uitneembaar, met centrale vergrendeling, eenhandbediening en individuele uittrekstop, Kogelgelagerde geleiderails voor volledig uittrekken en zelfsluitend, Draagvermogen per lade 70 kg, zwaar belastbaar onderstel door trapeziumvormige asconstructie, totaal draagvermogen 1000 kg, 750 kg in verrijdbare toestand, 2 rollengelagerte Bockrollen Ø 200 mm, 2 kugelgelagerte Lenkrollen mit Totalfeststeller Ø 125 mm, plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, Ratelschroevendraaier SilentGEAR No. 2675 met bithouder: Zeer compacte ratelschroevendraaier, Voor precisiewerk in krappe ruimtes, Zeer kleine terugloophoek, praktisch 0? (niet meetbaar met mechanische meetapparatuur), Draairing voor rechtsom/linksom draaien instelbaar, schroeven vastdraaien ook zonder ratelfunctie dankzij neutrale middenpositie met ratelblokkering, Glasvezelversterkt nylon en vriendelijk op de hand liggend TPE zorgen voor een optimaal aangenaam oppervlaktegevoel en ergonomisch werken, Het ruimtebesparende en toch extreem robuuste mechanisme zorgt voor een lange levensduur, Bithouder met sterke neodymiummagneet, Torsies-bit-set: De meest gebruikte maten, Extreem slanke bithouder, Voor zachte en harde boutverbindingen, Torsionszone om bits te beschermen onder belasting. Piekmomenten worden zacht gedempt, wat de levensduur verlengt.

Artikelnummers

Artikelnummer 3H495043
EAN 4010886952948
UNSPSC 24102006
Fabrikant artikelnummer 3100065
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.