text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.14/1 Buitentrekker 2-arm 130mm bekbreedte 140mm bekdiepte


Artikelnummer 7R145341
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 2
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 140
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 2
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 140
Breedte van haakvoet (mm) 18
Diepte van haakvoet (mm) 11
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 2
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 130
Merk Gedore
HS- en goederencode 82055980
Model 1.14/1

Artikelnummers

Artikelnummer 7R145341
EAN 4036976104547
UBB 500642669062
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8005030
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.