text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4A Universele trekker Extern/Intern 3-Arm 580mm bekbreedte 200mm bekdiepte


Het is ook geschikt voor het verwijderen van zware, meertraps V-riemschijven, vliegwielen, tandwielen, enz, Stiften worden gebruikt om de armen 120 graden ten opzichte van elkaar op de naaf te vergrendelen, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Deze trekker kan ook worden gebruikt met de hydraulische hulp nr. 1.50 zonder dat een reductiebus nodig is, Op verzoek is deze trekker ook leverbaar met extra poten en uitbreidbaar tot 6 armen, Nitrocarburized spindeloppervlak, slijt- en corrosiebestendig, spindel blijft glad en schoon - invetten of oliën is niet nodig, Kruisstuk kan worden gecombineerd met andere spindel/haakontwerpen en -lengtes uit de GEDORE trekkerbouwset

Artikelnummer 1K680731
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 10
Schroefdraadlengte (mm) 360
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 10
Schroefdraadlengte (mm) 360
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 200
Breedte van haakvoet (mm) 36
Diepte van haakvoet (mm) 28
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 6.5
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '640.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 580
Merk Gedore
Goederencode 82055980
Model 1.07/4A

Omschrijving

Het is ook geschikt voor het verwijderen van zware, meertraps V-riemschijven, vliegwielen, tandwielen, enz, Stiften worden gebruikt om de armen 120 graden ten opzichte van elkaar op de naaf te vergrendelen, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Deze trekker kan ook worden gebruikt met de hydraulische hulp nr. 1.50 zonder dat een reductiebus nodig is, Op verzoek is deze trekker ook leverbaar met extra poten en uitbreidbaar tot 6 armen, Nitrocarburized spindeloppervlak, slijt- en corrosiebestendig, spindel blijft glad en schoon - invetten of oliën is niet nodig, Kruisstuk kan worden gecombineerd met andere spindel/haakontwerpen en -lengtes uit de GEDORE trekkerbouwset

Artikelnummers

Artikelnummer 1K680731
EAN 4036976121056
UBB 500642654601
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1958003
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.