text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/S2A-E Snelspanner Extern 2-Arm 200mm Bekbreedte 150mm Bekdiepte


Položka č. 3E597711
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 150
Ambalat la 1

technické údaje

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 150
Breedte van haakvoet (mm) 40
Diepte van haakvoet (mm) 7
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 5
Schaalindeling Ja
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 200
Met snelverstelling Ja
Merk Gedore
Goederencode 82055980
Model 1.06/S2A-E

Čísla materiálu

Položka č. 3E597711
EAN 4036976123487
UBB 500642646466
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 2015730
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.