text.skipToContent text.skipToNavigation

Gatenzaag SPEED SLOT® zaag-d. 210 mm snijdiepte 40 mm bimetaal LENOX


Bimetaal. Voor het snijden van ronde gaten in nagenoeg alle materialen, waaronder RVS, metaal, hout, koper, aluminium, kunststof, enz.. Geoptimaliseerde tandgeometrie voor langere levensduur. Eenvoudige verwijdering van de boorkern door SPEED SLOT®. Gereduceerde wanddikte voor snelle snede. 40 mm. Voor gebruik in hand- of stationaire boormachines

Artikelnummer 0E174621
Diameter 210
Snijdiepte (mm) 40
Randverzinker Ja
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 210
Snijdiepte (mm) 40
Randverzinker Ja
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Lenox
Type Bi-Metal Hole Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 0E174621
EAN 5706915081657
UBB 500632802137
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 3132132L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.