Pijpbeugel ééndelig
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
Bevestigingssystemen
Installatiesystemen
Pijpbeugel ééndelig
64100
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
FISCHER Pijpbeugel ééndelig FGRS Plus Staal DC01 Elektrolytisch verzinkt
Previous
Next
Artikelnummer
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
DC01
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
De FGRS Plus klem is een eendelige pijpbeugel met gepatenteerde snelsluiting en stelmechanisme.Voordelen:
De snelsluiting maakt montage met één hand mogelijk.
De pijpbeugel kan wijd worden gesperd voor gemakkelijke opname van de pijp.
Bij bovenhoofdse montage worden tijd en kracht bespaard.
Geschikt voor de bevestiging van leidingen voor sanitair- en verwarmings toepassingen aan muren, plafonds en vloeren.Eigenschappen:
Materiaal: Staal DC10 (materiaalnr. 1.0330) volgens EN 10130.
Corrosiebescherming: Elektrolytisch verzinkt, 5-9 µm.
Verbindingsmoer: Weerstand gelast, M 8.
Sluitschroef: Schroef met platbolkop en combi gleuf- en kruisgleuf.
Geluidsisolatie inlage: Materiaal SBR/EPDM chloor- en siliconenvrij.
Geluidsisolatie: Volgens DIN 4109.
Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C.
Hardheid: 55°±5° Shore A.
Brandgedrag: DIN 4102 klasse B2.
F max = Maximale aanbevolen statische belasting (gecentreerd).
Bekijk alle specificaties
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
DC01
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
De FGRS Plus klem is een eendelige pijpbeugel met gepatenteerde snelsluiting en stelmechanisme.Voordelen:
De snelsluiting maakt montage met één hand mogelijk.
De pijpbeugel kan wijd worden gesperd voor gemakkelijke opname van de pijp.
Bij bovenhoofdse montage worden tijd en kracht bespaard.
Geschikt voor de bevestiging van leidingen voor sanitair- en verwarmings toepassingen aan muren, plafonds en vloeren.Eigenschappen:
Materiaal: Staal DC10 (materiaalnr. 1.0330) volgens EN 10130.
Corrosiebescherming: Elektrolytisch verzinkt, 5-9 µm.
Verbindingsmoer: Weerstand gelast, M 8.
Sluitschroef: Schroef met platbolkop en combi gleuf- en kruisgleuf.
Geluidsisolatie inlage: Materiaal SBR/EPDM chloor- en siliconenvrij.
Geluidsisolatie: Volgens DIN 4109.
Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C.
Hardheid: 55°±5° Shore A.
Brandgedrag: DIN 4102 klasse B2.
F max = Maximale aanbevolen statische belasting (gecentreerd).
Download extra informatie