text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pbb conusboor


De fischer Conusboor PBB is een speciale boor voor het vervaardigen van een bevestiging met bouwtechnische goedkeuring in cellenbeton. Met de conusboor worden het boorgat en lipprofiel door het zwenken van de boor in dezelfde arbeidscyclus aangebracht. Vervolgens wordt het gat met de fischer Injectiemortel FIS V gevuld en wordt de draadstang FIS A of he

Numero articolo 90634FIS
Diameter boor (mm)
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Confezionato per 1

Specifiche

Diameter boor (mm) 14
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Ja
Merk Fischer
Geschikt voor M8 - M12; FIS E
Gewicht per stuk (g) 262.8

Descrizione

De fischer Conusboor PBB is een speciale boor voor het vervaardigen van een bevestiging met bouwtechnische goedkeuring in cellenbeton. Met de conusboor worden het boorgat en lipprofiel door het zwenken van de boor in dezelfde arbeidscyclus aangebracht. Vervolgens wordt het gat met de fischer Injectiemortel FIS V gevuld en wordt de draadstang FIS A of het Inslaganker met binnendraad FIS E licht draaiend aangebracht.

Numeri di articolo

Numero articolo 90634FIS
EAN 4006209906347
UBB 500616786652
UNSPSC 31162101
Nr articolo produttore  90634
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.