text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

fischer Nagelclip NS 7


Artikelnummer 58173FIS
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Spijkerlengte (mm) 25
Gehard stalen spijker Ja
Materiaal Kunststof
Spijkerdiameter (mm) 2
Dubbele uitvoering Nee
Merken Fischer
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Spijkerlengte (mm) 25
Gehard stalen spijker Ja
Materiaal Kunststof
Spijkerdiameter (mm) 2
Dubbele uitvoering Nee
Merken Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - Position the nail clip with the laid cable. Hammer in the pre-assembled nail with a hammer.
Gewicht per stuk (g) 1.183
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 58173FIS
EAN 4006209581735
UBB 500616761564
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 58173
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.