Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
50326FIS
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
fischer Wastafel en urinoirbevestiging KM 10
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
50326FIS
Diameter
Lengte
Pluglengte (mm)
180
Draadmaat (metrisch)
10
Boorgatdiameter (mm)
30
Max. plaatdikte (mm)
90
Min. diepte holle ruimte (mm)
140
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
10 mm
Lengte
180 mm
Pluglengte (mm)
180
Draadmaat (metrisch)
10
Boorgatdiameter (mm)
30
Max. plaatdikte (mm)
90
Min. diepte holle ruimte (mm)
140
Met sluitring
Ja
Met zeskantmoer
Ja
Met dopmoer
Nee
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
208.256
Info
It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
KDH Hook bends open.
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
50326FIS
EAN
4006209503263
UBB
500616746318
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
50326
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen