Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
62326FIS
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
fischer Metalen hollewandplug HM 5 x 65 H met winkelhaak
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
62326FIS
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Pluglengte (mm)
65
Min. boordiepte (mm)
71
Met schroef
Nee
Draadmaat (metrisch)
5
Met draad
Ja
Boorgatdiameter (mm)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Pluglengte (mm)
65
Min. boordiepte (mm)
71
Met schroef
Nee
Draadmaat (metrisch)
5
Met draad
Ja
Boorgatdiameter (mm)
10
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
22.482
Info
HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
62326FIS
EAN
4048962164930
UBB
500616770631
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
519781
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen