text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzub 22x100 zykon boor


Speciale boor voor het vervaardigen van achter snijdende boorgaten in beton, voor de verwerking van ZYKON ankers FZA, FZA-I en FZEA. Boor met aanslagplaat en scharnier voor een snelle, goedgekeurde vervaardiging van conische achter snijdende boorgaten.

Article number 60636FIS
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Packed per 1

Specifications

Totale lengte (mm) 100
Diameter boor (mm) 22
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 438.7
Goederencode 82075030

Description

Speciale boor voor het vervaardigen van achter snijdende boorgaten in beton, voor de verwerking van ZYKON ankers FZA, FZA-I en FZEA. Boor met aanslagplaat en scharnier voor een snelle, goedgekeurde vervaardiging van conische achter snijdende boorgaten.

Article numbers

Article number 60636FIS
EAN 4006209606360
UBB 500616766027
UNSPSC 31162101
Manufacturer article nr  60636
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.