Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
60632FIS
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
fischer Boor FZUB ZYKON 18 x 100
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
60632FIS
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-plus
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
100
Diameter boor (mm)
18
Opnamesysteem
SDS-plus
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Ja
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
315.3
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
60632FIS
EAN
4006209606322
UBB
500616765862
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
60632