text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer duotec 10 knevelbevestiging


De nylon tuimelplug fischer DuoTec voor hoge trek- en dwarskrachten door 2 componenten. Gemakkelijke montage met een geringe boorgatdiameter van 10mm en kort tuimelelement ook in nauwe en geïsoleerde holle ruimten. Gemakkelijk voormontage, de plug valt ook zonder schroef niet in het boorgat. De DuoTec snijdt niet in de gipsplaat waardoor deze zijn maximale stevigheid behoudt. Het tuimelelement gaat achter de plaat automatisch open waardoor het draagvermogen wordt ontplooid. Door de flexibele schroefbevestiging van roestvast staal kan de tuimelplug met hout- of spaanplaatschroeven of metrische haak- en draadstangen met contramoer worden gebruikt. Wanneer het gat in massieve bouwmaterialen is geboord werkt de plug als een spreidplug.

Artikelnummer
Diameter
Pluglengte (mm) 50
Boorgatdiameter (mm) 10
Merk Fischer
Kleur Grijs/Rood
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 10 mm
Pluglengte (mm) 50
Boorgatdiameter (mm) 10
Merk Fischer
Kleur Grijs/Rood
Materiaalsoort Kunststof
Gewicht per stuk (g) 5
Info tfix = KlembereikLs = Schroeflengtedp = Dikte bouwdeel
HS- en goederencode 3926909790

Afmetingen

Diepte holle ruimte (min.) 40
D (mm) 10
Boordiepte (min.) 10
Boor ø 10
Pluglengte 47
Schroef ø 4.5-5/M5
Dikte bouwdeel (max.) 55
Dikte bouwdeel (min.) 10

Omschrijving

De nylon tuimelplug fischer DuoTec voor hoge trek- en dwarskrachten door 2 componenten. Gemakkelijke montage met een geringe boorgatdiameter van 10mm en kort tuimelelement ook in nauwe en geïsoleerde holle ruimten. Gemakkelijk voormontage, de plug valt ook zonder schroef niet in het boorgat. De DuoTec snijdt niet in de gipsplaat waardoor deze zijn maximale stevigheid behoudt. Het tuimelelement gaat achter de plaat automatisch open waardoor het draagvermogen wordt ontplooid. Door de flexibele schroefbevestiging van roestvast staal kan de tuimelplug met hout- of spaanplaatschroeven of metrische haak- en draadstangen met contramoer worden gebruikt. Wanneer het gat in massieve bouwmaterialen is geboord werkt de plug als een spreidplug.

Artikelnummers

Artikelnummer 63281.100.001
EAN 4048962254075
UBB 500647437226
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 537258

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.