Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
44390FIS
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
Fischer dhts 30w isolatieanker
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
44390FIS
Kleur
Wit
Uitvoering
Overig
Materiaal
Kunststof
Geschikt voor gasbeton
Nee
Geschikt voor houtdraadbout
Nee
Met rand
Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Wit
Uitvoering
Overig
Materiaal
Kunststof
Geschikt voor gasbeton
Nee
Geschikt voor houtdraadbout
Nee
Met rand
Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband
Nee
Merken
Fischer
Kleur
Wit
Disc ø (mm)
50
Totale lengte (mm)
45
Schachtafmeting
20
Gewicht per stuk (g)
11.96
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
44390FIS
EAN
4006209443903
UBB
500616645171
UNSPSC
30140000
Fabrikant artikelnummer
44390