text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bsmd 18 slangklem metaal


De fischer Buisclip BSMD is een eenvoudig zadel van metaal met een lip voor het bevestigen van elektrokabels, kunststof isolatiepijpen en gepantserde stalen buizen. Voor de montage worden de buizen of de kabels in het zadel gelegd. In beton wordt geadviseerd om de bevestiging met de fischer Inslagnagel uit te voeren, in hout met een hout- of spaanplaats

Artikelnummer 60170FIS
Kleur Zink
UV-bestendig Ja
Halogeenvrij Ja
Bevestigingswijze Schroefgat
Met kunststofommanteling Nee
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Kleur Zink
UV-bestendig Ja
Halogeenvrij Ja
Bevestigingswijze Schroefgat
Met kunststofommanteling Nee
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 6.78

Beschreibung

De fischer Buisclip BSMD is een eenvoudig zadel van metaal met een lip voor het bevestigen van elektrokabels, kunststof isolatiepijpen en gepantserde stalen buizen. Voor de montage worden de buizen of de kabels in het zadel gelegd. In beton wordt geadviseerd om de bevestiging met de fischer Inslagnagel uit te voeren, in hout met een hout- of spaanplaatschroef en al het andere bouwmateriaal met een combinatie van schroef en plug.

Artikelnummern

Artikelnummer 60170FIS
EAN 4006209601709
UBB 500616829809
UNSPSC 31162905
Hersteller Artikel Nr 60170
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.